GN715-3-10-KB Seitendruckstück, Druckstift Kunststoff, mit Abdichtung
Seitendruckstücke zum Einpressen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 715-3-10-KB
Rubix:114370
Hersteller:GN 715-3-10-KB
EAN:4045525357815





Produktdetails : GN715-3-10-KB Seitendruckstück, Druckstift Kunststoff, mit Abdichtung
Federnde Seitendruckstücke GN 715 sind vielseitig und rationell einzusetzende Elemente zum Halten, Positionieren und Spannen von Werkstücken. Sie sparen aufwendige Aufbauten, beanspruchen wenig Raum und sind leicht zu montieren: aufgrund des Rändels der Hülse genügt eine Bohrungs-Toleranz H8. Zum Einpressen der Seitendruckstücke sind Montagedorne GN 715.1 lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Form | kb |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
