Referenzen
Elesa+Ganter:DIN 6311-40-S
Rubix:92608
Hersteller:DIN 6311-40-S
EAN:4045525323834





Produktdetails : DIN6311-40-S Druckstück, Stahl brüniert
Druckstücke DIN 6311 werden in Verbindung mit Schrauben mit Druckzapfen (Gewindestifte DIN 6332, Knebelschrauben DIN 6304, DIN 6306) verwendet. Sie passen sich an unebene oder nicht parallele Flächen an und Verhindern eine Übertragung der Drehbewegung der Schraube auf das Werkstück. Montagehinweis Das Druckstück ist so zu halten, daß der Sprengring im Einstich liegt und mit der offenen Seite nach unten zeigt. Der Bolzen wird zur offenen Seite des Sprengringes so weit wie möglich geneigt und eingedrückt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 105 g |
|---|---|
| Form | s |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
