K0393.210 Druckstück, GR.3, Form:C, Polyamid
Druckstück, Kunststoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0393.210
Rubix:332427
EAN:4059245144037
Dokumente
Produktdetails : K0393.210 Druckstück, GR.3, Form:C, Polyamid
Werkstoff: Stahl. Kunststoff PA 6. Ausführung: brüniert. Kunststoff schwarz. Bestellbeispiel: K0393.08 Hinweis: Passend zu Gewindestifte mit Kugelzapfen.
Druckstück
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 2,9 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff pa 6 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

