DIN988 12X18X1.2 FST Stützscheibe

Seeger-Stützscheiben SS DIN 988

Siehe technische Informationen

Referenzen

Seeger Orbis:SS 12x18x1,2-CLY
Rubix:6691
DIN988 12X18X1.2 FST Stützscheibe

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN988 12X18X1.2 FST Stützscheibe


werden aus Federstahl hergestellt und haben eine Härte von HRC 44-49. Die größeren Abmessungen haben geschliffene Seitenflächen. Anwendung: zwischen Maschinenteilen mit großen Rundungen, Fasen oder Randabständen und Seeger-Ringen, zur Herstellung einer scharfkantigen Länge, z.B. für Wälzlager
DIN 988 Stahl P Paßscheiben

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Material/VerarbeitungStahl
Zolltarifcode73182100
0,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

12 mm