Referenzen
Seeger Orbis:SS 65x85x3,5-PAU
Rubix:6970

Produktdetails : DIN988 65X85X3.5 FST Stützscheibe
werden aus Federstahl hergestellt und haben eine Härte von HRC 44-49. Die größeren Abmessungen haben geschliffene Seitenflächen. Anwendung: zwischen Maschinenteilen mit großen Rundungen, Fasen oder Randabständen und Seeger-Ringen, zur Herstellung einer scharfkantigen Länge, z.B. für Wälzlager
DIN 988 Stahl P Paßscheiben
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 63 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
65 mm
