Referenzen
Seeger Orbis:PS 56x72x2.00-PAY
Rubix:6951

Produktdetails : DIN988 56X72X2 ST Passscheibe
Eine starre Reduzierung des Axialspiels kann stufenweise durch Paßscheiben verschiedener Dicken erreicht werden. Hierbei ist zu beachten, dass das Axialspiel sich aus der Fertigungstoleranzen ergibt. Alle möglichen Kombinationen in Dickenstufung von 0,1 mm sind realisierbar. Diese Paßscheiben werden nicht nur normgerecht in DIN 988 ausgeliefert, sondern auch in den Dicken 0,15 mm und 0,25 mm.
DIN 988 Stahl P Paßscheiben
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 56 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 2 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,14 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
151,30 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
Innendurchmesser
56 mm
