Referenzen
Seeger Orbis:SS 95x115x3,5-PAU
Rubix:162074


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 988 |
Produktdetails : DIN988 95X115X3.5 FST Stützscheibe
werden aus Federstahl hergestellt und haben eine Härte von HRC 44-49. Die größeren Abmessungen haben geschliffene Seitenflächen. Anwendung: zwischen Maschinenteilen mit großen Rundungen, Fasen oder Randabständen und Seeger-Ringen, zur Herstellung einer scharfkantigen Länge, z.B. für Wälzlager
DIN 988 Stahl P Paßscheiben
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 988 |
| Typ | seeger-stützungschijf ss 95x115x3,5 din988 |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
95 mm