Hammer Gedore 77 E-300, Typ: Schweißhammer | Länge: 300 mm | Gewicht: 390 g

Schweißerpickhammer mit Eschenstiel, 330 g

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:77 E-300
Rubix:1246511
Hersteller:8690900
EAN:4010883869096
77 E-300 Schweißerpickhammer mit Eschenstiel, 330 g
Technische Zusammenfassung
Typschweißhammer
Länge300 mm
Gewicht390 g
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 77 E-300 Schweißerpickhammer mit Eschenstiel, 330 g


Mit Eschenstiel DIN 5111, Ersatzstiel No. E 4 E
Mit Eschenstiel DIN 5111, Ersatzstiel No. E 4 E

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht390 g
Typschweißhammer
Länge300 mm
Gewicht390 g
Zolltarifcode82052000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,36 exkl. MwSt.
/ 6 Stück
164,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage