840LE.PB Messer Edelstahl

Vollständiges Edelstahlmesser 840LE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:840LE.PB
Rubix:3670766
EAN:3148517595354
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Klingenlänge73,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 840LE.PB Messer Edelstahl


Konstruktion zu 100 % rostfrei, Klinge geschmiedet in Thiers, Frankreich, das Facom 840LE.PB ist ein praktisches und langlebiges Messer. Sein Schnellöffnungsmechanismus, seine zweistufige Entriegelung und sein Lederetui machen es zu einem für Einsätze vor Ort geeigneten Zubehörteil.

Eigenschaften:
Das Edelstahl-Klappmesser Facom 840LE.PB verfügt über eine Struktur aus rostfreiem Stahl 12C27, die eine hohe Korrosionsbeständigkeit bietet. Sein Mechanismus ermöglicht ein schnelles einhändiges Öffnen zur Erleichterung der Handhabung. Die Sicherheit wird durch eine Verriegelungsraste in Verbindung mit einer zweistufigen Entriegelung gewährleistet. Ein Befestigungshaken ergänzt das Ganze, um den Transport zu vereinfachen und das Messer griffbereit zu halten. Das Produkt wird mit einem horizontalen Lederetui zur Aufbewahrung und zum Tragen des Messers am Gürtel geliefert.

Spezifikationen:
• Referenz: 840LE.PB
• Typ: Edelstahl-Klappmesser mit Rastenmechanismus
• Material: rostfreier Stahl 12C27
• Klingenlänge: 73,5 mm
• Länge geschlossen: 115,5 mm
• Gesamtlänge: 189 mm
• Gewicht: 250 g
• Horizontales Lederetui im Lieferumfang enthalten
• Klinge hergestellt in Thiers, Frankreich
• Garantie: lebenslang

Stärken

• Rostet nicht dank seiner Konstruktion aus rostfreiem Stahl 12C27 mit sehr hoher Korrosionsbeständigkeit
• Verstärkt die Nutzungssicherheit dank der Verriegelungsraste und der zweistufigen Entriegelung
• Vereinfacht den täglichen Transport dank des integrierten Hakens und des Lederetuis
• Eignet sich für maritime Umgebungen, in denen die Korrosionsbeständigkeit ein wichtiges Kriterium darstellt

Anwendungen

Das Facom 840LE.PB findet seinen Platz bei Instandhaltungs-, Installations- und Einsatzarbeiten, die ein kompaktes und leicht zugängliches Schneidwerkzeug erfordern. Seine Korrosionsbeständigkeit macht es besonders geeignet für maritime, Hafen- oder feuchtigkeitsexponierte Umgebungen. Es kann auch in Werkstätten, auf Industriestandorten, bei technischen Instandhaltungstätigkeiten und bei Serviceeinsätzen eingesetzt werden, die leichte und wiederholte Schnitte erfordern. Das mitgelieferte Etui erleichtert das Tragen bei Einsätzen vor Ort.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Klingenlänge73,5 mm
Klingenanzahl1
Werkstoffstahl
231,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
275,39 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage