DIN931 M5X100 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH5X100PFA2-70
Rubix:537377
Hersteller:093125 100
EAN:4043377082381
DIN931 M5X100 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M5X100 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 5X100 SW8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM5
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser5 mm
49,25 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
58,61 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Länge

100 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M5