Sechskantschraube Spartex TH33X150PFA2-70, Durchmesser, metrisch: M33 | Länge: 150 mm | Norm: DIN 931 / ISO 4014

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH33X150PFA2-70
Rubix:3381905
Hersteller:0931233 150
EAN:4043377082046
DIN931 M33X150 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge150 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M33X150 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 33X150 SW50
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge150 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-70
Gewindedurchmesser33 mm
Normdin 931 / iso 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischm33
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,99 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
105,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

150 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

33 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m33
Wählen Sie Varianten (1401)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an