Sechskantschraube Spartex TH12X320PFA4-70, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 320 mm | Norm: DIN 931
Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH12X320PFA4-70
Rubix:3381673
Hersteller:0931412 320
EAN:4043377271525


Technische Zusammenfassung
| Länge | 320 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
Produktdetails : DIN931 M12X320 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-70 12X320 SW19
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 320 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | din 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,91 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
164,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
320 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
12 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m12