DIN931 M10X95 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH10X95PFA2-70
Rubix:3200732
Hersteller:0931210 95
EAN:4043377229045
DIN931 M10X95 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Technische Zusammenfassung

Länge95 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M10X95 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 10X95 SW17

Technische Informationen


Attribute
Länge95 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM10
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser10 mm
34,02 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
40,48 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

95 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M10