DIN931 M10X85 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH10X85PFA4-70
Rubix:3316508
Hersteller:0931410 85
EAN:4043377229069
DIN931 M10X85 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge85 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M10X85 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-70 10X85 SW17
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge85 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM10
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser10 mm
0,78 exkl. MwSt.
/ Stück
0,93 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

85 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M10