DIN931 M10X210 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH10X210PFA2-70
Rubix:537931
Hersteller:0931210 210
EAN:4043377079060
DIN931 M10X210 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Technische Zusammenfassung

Länge210 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M10X210 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 10X210 SW17

Technische Informationen


Attribute
Länge210 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM10
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser10 mm
41,98 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
49,95 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

210 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M10