DIN6921 M6X30/30 A4-70 Sechskantschraube mit Flansch
Sechskantschrauben mit glattem Ansatz und Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMB6X30EFA4-70
Rubix:3376842
Hersteller:692146 30
EAN:4043377244079


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
Produktdetails : DIN6921 M6X30/30 A4-70 Sechskantschraube mit Flansch
Sechskantschraube mit Flansch, Sperrverzahnung
Sechskantschrauben mit Flansch, VG und Sperrverzahnung A4-70 6X30/30 SW10
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 6921 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,86 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
45,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
30 mm