DIN933 M5X8 SZ A4-70 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde Total
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THF5X8EFA4-70
Rubix:3382837
Hersteller:0933405 8
EAN:4043377092663


Technische Zusammenfassung
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
Produktdetails : DIN933 M5X8 SZ A4-70 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-70 5X8 SW8
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,55 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
82,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
8 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M5