DIN933 M5X95 A2-70 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH5X95EFA2-70
Rubix:3382845
Hersteller:093325 95
EAN:4043377271105
DIN933 M5X95 A2-70 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge95 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M5X95 A2-70 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 5X95 SW8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge95 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Gewindedurchmesser5 mm
NormDIN 933
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM5
Abdrucktypsechseckig (hex)
58,66 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
69,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

95 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

5 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

M5