Sechskantschraube Spartex TH24X85EF8Z, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 85 mm | Norm: DIN 933
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH24X85EF8Z
Rubix:543196
Hersteller:000933.08100.0240.085
EAN:4043952267844


Technische Zusammenfassung
| Länge | 85 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M24X85 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 24 x 85
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9450 g |
|---|---|
| Länge | 85 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Norm | din 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,59 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
80,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
85 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
24 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m24