DIN933 M4X22 A4-80 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH4X22EFA4-80
Rubix:3382724
Hersteller:09334804 22
EAN:4043377276209
DIN933 M4X22 A4-80 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge22 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-80
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M4X22 A4-80 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-80 4X22 SW7
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge22 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-80
Gewindedurchmesser4 mm
NormDIN 933
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM4
Abdrucktypsechseckig (hex)
45,50 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
54,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

22 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

4 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

M4