Sechskantschraube Spartex TH14X90EFA4-80, Durchmesser, metrisch: M14 | Länge: 90 mm | Norm: DIN 933

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH14X90EFA4-80
Rubix:3382141
Hersteller:093348014 90
EAN:4043377097002
DIN933 M14X90 A4-80 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge90 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-80
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M14X90 A4-80 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-80 14X90 SW22
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge90 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-80
Gewindedurchmesser14 mm
Normdin 933
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm14
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,45 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
60,03 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

90 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

14 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m14
Wählen Sie Varianten (1598)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an