DIN931 M8X90 12.9 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:M 8X90 DIN 931 12.9
Rubix:1426416
Hersteller:M 8X90 DIN 931 12.9
Produktdetails : DIN931 M8X90 12.9 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014
Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.206,40 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
2.625,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
