DIN934 M30X1.5 A2 Sechskantmutter

Sechskantmuttern

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHUFF1,5.30A2-70
Rubix:544326
Hersteller:0934230 15
EAN:4043377098665
DIN934 M30X1.5 A2 Sechskantmutter

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 934
Gewindedurchmesser30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN934 M30X1.5 A2 Sechskantmutter


Sechskantmutter
Sechskantmuttern A2-70 30

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 934
Gewindedurchmesser30 mm
Für Schraubenm30
FestigkeitsklasseA2-70
Schlüsselsw46
Gewindesteigung1,5 mm
105,64 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
125,71 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

30 mm

Für Schrauben

m30