ISO4032 M39 A4 Sechskantmutter, ISO-Typ 1

Sechskantmuttern

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHU39A4-50
Rubix:570212
Hersteller:0934439
EAN:4043377099563
ISO4032 M39 A4 Sechskantmutter, ISO-Typ 1
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 934
Gewindedurchmesser39 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4032 M39 A4 Sechskantmutter, ISO-Typ 1


Sechskantmutter
Sechskantmuttern A4-50 39
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 934
Gewindedurchmesser39 mm
Für Schraubenm39
FestigkeitsklasseA4-50
Schlüsselsw60
65,53 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
77,98 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

39 mm

Für Schrauben

m39