DIN439 BM33X2 A2-035 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen

Sechskantmuttern, niedrige Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHUBASFF2-33A2-35
Rubix:3374738
Hersteller:0439233 2
EAN:4043377035493
DIN439 BM33X2 A2-035 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 439
Gewindedurchmesser33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN439 BM33X2 A2-035 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen


Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Sechskantmuttern, niedrige Form A2-35 33

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 439
Gewindedurchmesser33 mm
Für Schraubenm33
FestigkeitsklasseA2
Typniedrige form mit feingewinde
Schlüsselsw50
Gewindesteigung2 mm
66,06 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
78,61 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

33 mm

Für Schrauben

m33