ISO8673 M30X2 6AU Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde

Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde, ISO 8673, 6 AU

Siehe technische Informationen

Referenzen

Reyher:ISO 8673 6 AU M 30 x 2 S
Rubix:569023
EAN:4043952569917
M30X 2 ISO 8673 6AU Sechskantmutter

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl
NormISO 8673
Gewindedurchmesser30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO8673 M30X2 6AU Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde


ISO 8673 6 AU Fein Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 30 x 2

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2301,4 g
Material/VerarbeitungStahl
NormISO 8673
Gewindedurchmesser30 mm
Für Schraubenm30
Zolltarifcode73181699
110,48 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
131,47 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

30 mm

Für Schrauben

m30