ISO8673 M27X2 6AU Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde, ISO 8673, 6 AU
Siehe technische InformationenReferenzen
Reyher:ISO 8673 6 AU M 27 x 2 S
Rubix:568512
EAN:4043952569887




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
Produktdetails : ISO8673 M27X2 6AU Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 6 AU Fein Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 27 x 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4086,5 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Für Schrauben | m27 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
192,42 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
228,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
27 mm
Für Schrauben
m27