Mutter, metrisch (sechskant) Reyher ISO 8673 6 AU M 12 x 1,25 S, Material/Verarbeitung: Stahl | Gewindedurchmesser: 12 mm | Norm: ISO 8673
Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde, ISO 8673, 6 AU
Siehe technische InformationenReferenzen
Reyher:ISO 8673 6 AU M 12 x 1,25 S
Rubix:563611
EAN:4043952569740




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | stahl |
|---|---|
| Norm | iso 8673 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : ISO8673 M12X1.25 6AU Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 6 AU Fein Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 12 x 1,25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1522 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 8673 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
615,14 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
732,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12