DIN6923 M3 A4 Sechskantmutter mit Flansch

Sechskantmuttern mit gezahntem Ansatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHUCRAN3A4
Rubix:3376917
Hersteller:692343
EAN:4043377229106
DIN6923 M3 A4 Sechskantmutter mit Flansch
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 6923
Gewindedurchmesser3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6923 M3 A4 Sechskantmutter mit Flansch


Sechskantmutter mit Flansch
Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung A4 3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 6923
Gewindedurchmesser3 mm
Für Schraubenm3
FestigkeitsklasseA4-50
Typgezackt
Schlüsselsw6
21,85 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
26,00 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

Für Schrauben