ISO8673 M30X2 A2-70 Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
Sechskantmuttern mit Feingewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUFF2.30A2-70ISO
Rubix:3392202
Hersteller:8673230 2
EAN:4043377352286


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : ISO8673 M30X2 A2-70 Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
Sechskantmutter mit Feingewinde A2-70 30
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Für Schrauben | m30 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
| Schlüssel | sw46 |
| Gewindesteigung | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
186,06 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
221,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
30 mm
Für Schrauben
m30