ISO8675 BM10X1.25 A2-035 Sechskantmutter mit Fasen, niedrige Form, Feingewinde
Sechskantmuttern mit Feingewinde, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBASFF1,25.10A2-35
Rubix:3392211
Hersteller:8675210 125
EAN:4043377352484


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | ISO 8675 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : ISO8675 BM10X1.25 A2-035 Sechskantmutter mit Fasen, niedrige Form, Feingewinde
Sechskantmutter mit Fasen, niedrige Form, Feingewinde
Sechskantmuttern mit Feingewinde, niedrige Form A2-35 10
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | ISO 8675 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Typ | niedrige form |
| Schlüssel | sw16 |
| Gewindesteigung | 1,25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,46 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
29,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10