Mutter, metrisch (sechskant) Spartex ECHH2423,9.12ISO, Material/Verarbeitung: Unlegierter Stahl | Gewindedurchmesser: 24 mm | Norm: ISO 4033
Sechskantmuttern, ISO 4033, 12
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHH2423,9.12ISO
Rubix:567639
Hersteller:004033.12000.0240.000
EAN:4043952468555


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
|---|---|
| Norm | iso 4033 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : ISO4033 M24 12 Sechskantmutter, ISO-Typ 2
ISO 4033 12 Sechskantmuttern, ISO-Typ 2 Abmessung: M 24
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6117 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Norm | iso 4033 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Für Schrauben | m24 |
| Festigkeitsklasse | 12 / 12.9 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,02 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
139,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
24 mm
Für Schrauben
m24