Mutter, metrisch (sechskant) Spartex ECHC8A4, Material/Verarbeitung: Edelstahl A4 | Gewindedurchmesser: 8 mm | Norm: DIN 6331

Sechskantmuttern, Höhe 1,5 d, mit Kragen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:ECHC8A4
Rubix:552701
Hersteller:633148
EAN:4043377144935
DIN6331 M8 SW13 A4 Sechskantmutter mit Bund, mit einer Höhe von 1,5 d
brand logo
Technische Zusammenfassung
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 6331
Gewindedurchmesser8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6331 M8 SW13 A4 Sechskantmutter mit Bund, mit einer Höhe von 1,5 d


Sechskantmutter mit Bund, mit einer Höhe von 1,5 d
Sechskantmuttern, 1,5 d hoch, mit Bund A4 8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 6331
Gewindedurchmesser8 mm
Für Schraubenm8
Festigkeitsklassea4-50
Schlüsselsw13
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,73 exkl. MwSt.
/ Stück
0,87 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

8 mm

Für Schrauben

m8
Wählen Sie Varianten (24)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an