Mutter, metrisch (sechskant) Spartex ECHC24A2, Material/Verarbeitung: Edelstahl A2 | Gewindedurchmesser: 24 mm | Norm: DIN 6331

Sechskantmuttern, Höhe 1,5 d, mit Kragen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:ECHC24A2
Rubix:3375841
Hersteller:6331224
EAN:4043377144799
DIN6331 M24 A2 Sechskantmutter mit Bund, mit einer Höhe von 1,5 d
brand logo
Technische Zusammenfassung
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 6331
Gewindedurchmesser24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6331 M24 A2 Sechskantmutter mit Bund, mit einer Höhe von 1,5 d


Sechskantmutter mit Bund, mit einer Höhe von 1,5 d
Sechskantmuttern, 1,5 d hoch, mit Bund A2 24
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 6331
Gewindedurchmesser24 mm
Für Schraubenm24
Festigkeitsklassea2-50
Schlüsselsw36
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,16 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
139,42 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

24 mm

Für Schrauben

m24
Wählen Sie Varianten (24)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an