DIN6330 BM12 SW18 A4 Sechskantmutter Höhe 1,5d,B=kugelige und ebene Auflagefläche
Sechskantmuttern, Höhe 1,5 d, Form B
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHFB12A4
Rubix:552681
Hersteller:6330412
EAN:4043377144645


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 6330 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN6330 BM12 SW18 A4 Sechskantmutter Höhe 1,5d,B=kugelige und ebene Auflagefläche
Sechskantmutter Höhe 1,5d,B=kugelige und ebene Auflagefläche
Sechskantmuttern, 1,5 d hoch, Form B A4 12
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 6330 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Typ | form b |
| Schlüssel | sw18 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12