K0701.121 Sechskantmutter, DIN6331, Vergütungsstahl
Sechskantmuttern 1,5 D hoch mit Bund DIN 6331 erweitert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0701.121
Rubix:114176
EAN:4059245148424



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 6331 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0701.121 Sechskantmutter, DIN6331, Vergütungsstahl
Werkstoff:
Vergütungsstahl, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401.
Ausführung:
Stahl Festigkeitsklasse 10, schwarz.
Edelstahl blank.
Vergütungsstahl, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401.
Ausführung:
Stahl Festigkeitsklasse 10, schwarz.
Edelstahl blank.
SECHSKANTMUTTER DIN 6331
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 35,4 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 6331 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | 10 |
| Typ | 1,5d hoch mit bund |
| Schlüssel | sw=19 |
| Gewindesteigung | 1,75 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std