Mutter, metrisch (sechskant) Kipp K0700.006, Material/Verarbeitung: Stahl | Gewindedurchmesser: 6 mm | Norm: DIN 439
Sechskantmutter, niedrige Form DIN 439
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0700.006
Rubix:1261284
EAN:4059245147687



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | stahl |
|---|---|
| Norm | din 439 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0700.006 Sechskantmutter, DIN439, RH, Stahl ZN
Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie
Sechskantmutter DIN439 M6X0.75 verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1,5 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 439 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen