K1145.105 Sechskantmutter, DIN934, ISO4032, Edelstahl
Sechskantmutter DIN934 Niro
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1145.105
Rubix:333316
EAN:4059245261741



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Dokumente
Produktdetails : K1145.105 Sechskantmutter, DIN934, ISO4032, Edelstahl
SECHSKANTMUTTER DIN 934 NIRO
SECHSKANTMUTTER DIN 934 NIRO
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Für Schrauben | m5 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage