Referenzen
Wera:05060428001
Rubix:1090090
EAN:4013288101150

Produktdetails : 9666670041 Steckschlüsseleinsatz mit Magnet 13x50mm
Metrischer Mutternaufsatz für Schrauben mit Sechskantkopf. Wird mit einem starken Permanentmagnet geliefert. 1/4" Sechskant, geeignet für Halter gemäß DIN ISO 1173-F 6. 3.
Stärken
•Mutternaufsatz für Schrauben mit Sechskantkopf
Starker Permanentmagnet
Metrisch
1/4" Sechskantantrieb
Starker Permanentmagnet
Metrisch
1/4" Sechskantantrieb
Technische Informationen
Attribute
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 13 mm |
| Modell | 869/4 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std