DIN917 M27 A4-70 Sechskant-Hutmutter, niedrige Form
Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHRB27A4-70
Rubix:3381546
Hersteller:0917427
EAN:4043377077608


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 917 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
Produktdetails : DIN917 M27 A4-70 Sechskant-Hutmutter, niedrige Form
Sechskant-Hutmutter, niedrige Form
Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form A4-70 27
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 917 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Für Schrauben | m27 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Typ | niedrige form |
| Schlüssel | sw41 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,57 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
135,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
27 mm
Für Schrauben
m27