DIN1587 M8 A4 Sechskant-Hutmutter, hohe Form
Sechskant-Hutmuttern hohe Form mit Kragen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHF8A4
Rubix:3374049
Hersteller:1587408
EAN:4043377253057


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 1587 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN1587 M8 A4 Sechskant-Hutmutter, hohe Form
Sechskant-Hutmutter, hohe Form
Sechskant-Hutmuttern, hohe Form A4 8
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 1587 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Typ | hohe form decolleté |
| Schlüssel | sw13 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,96 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
80,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
8 mm
Für Schrauben
m8