Referenzen
SMC:KQ2S06-M6A1
Rubix:3056588
Hersteller:01558993
Produktdetails : KQ2S06-M6A1 Steckverbindung
One-Touch-Verschraubung, PBT-Material für allgemeine Zwecke
Eignet sich für Schläuche von Ø 2 bis Ø 16
Gewindegrößen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Fluidtemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Eignet sich für Schläuche von Ø 2 bis Ø 16
Gewindegrößen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Fluidtemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Stärken
-Aufnahme von Nylon- und Urethanschläuchen
Eignet sich sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Schläuche
Maximaler Vakuumdruck von 1. 0MPa
Eignet sich sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Schläuche
Maximaler Vakuumdruck von 1. 0MPa
Anwendungen
Sowohl für Vakuum als auch für Überdruck
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 2 | 6 |
|---|---|
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
