DIN7976 4.8X32 C A2 Sechskant-Blechschraube Form C=mit Spitze

Sechskant-Blechschrauben

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTH4,8X32EFA2
Rubix:556117
Hersteller:7976248 32
EAN:4043377157706
DIN7976 4.8X32 C A2 Sechskant-Blechschraube Form C=mit Spitze
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge32 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7976 4.8X32 C A2 Sechskant-Blechschraube Form C=mit Spitze


Sechskant-Blechschraube mit Schlitz Form C=mit Spitze
Sechskant-Blechschrauben A2 4,8X32 SW8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge32 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktypsechseckig (hex)
NormDIN 7976
Kopfformth geschlitzt
Abdruckgrößesw8
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2
Gewindevollgewinde
0,05 exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

Länge

32 mm