ISO14587 5.5X80 C T25 A4 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund

Linsensenkkopf-Blechschrauben mit sechs Lappen int.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFBTX5,5X80EFA4
Rubix:3394984
Hersteller:14587455 80
EAN:4043377236326
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14587 5.5X80 C T25 A4 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund


Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund
Linsensenk-Blechschrauben mit Innensechsrund A4 5,5X80 TX25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14587
Kopfformgefräst gewölbt
Abdruckgrößet25
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
50,12 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
59,64 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

80 mm

Material/Verarbeitung

Norm