Plattenschraube Spartex VTTCB4,2X16TXEFZ, Gewindedurchmesser: 4.2 mm | Länge: 16 mm | Norm: DIN 7981
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB4,2X16TXEFZ
Rubix:556523
Hersteller:007981.00106.0042.016
EAN:4043952537091


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO14585 4.2X16 C T20 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
DIN 7981 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen-Blechschr., C = mit Spitze mit ISR = Innensechsrund (~TORX) Abmessung: 4,2 x 16 -C-T
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1810 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | din 7981 |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,80 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
28,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm