9712501260 Bohrer SDS-plus 12x600/550mm

SDS-plus Bohrer 12 x 600/550mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:12501260, 9712501260
Rubix:1553576
Hersteller:4317784104746
EAN:4317784104746
9712501260 SDS-plus-Bohrer 12 x 600550mm FORMAT
Technische Zusammenfassung
Material des Körpershartmetall
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9712501260 Bohrer SDS-plus 12x600/550mm


SDS-plus Hammerbohrer

Produkteigenschaften:

  • Hammerbohrer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft
  • Effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign
  • Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
    Anwendung: Beton, Kalkstein, Mauerwerk


    * Mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren
    ** Ausführung als Wendelhammerbohrer
  • Technische Informationen


    Attribute
    Material des Körpershartmetall
    Zolltarifcode82075030
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    15,17 exkl. MwSt.
    / Stück
    18,05 inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std