9712710651 Schlagbohrkrone SDS- 68mm

Schlagbohrer 68mm SDS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:12710651, 9712710651
Rubix:1553698
Hersteller:12710651
EAN:4317784121088
9712710651 Schlagbohrkrone 68mm SDS FORMAT

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershartmetall
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9712710651 Schlagbohrkrone SDS- 68mm


Schlagbohrkrone SDS- 68mmFORMAT
SDS-plus-HM-Schlagbohrkrone Ausführung: Stabiles Bohrkronen-Dosensenker-Set mit SDS-plus-Aufnahmeschaft und gehärtetem Stahlkörper mit M16-Innengewinde. Der optimale Rundlauf sorgt für saubere Löcher, die verschleißarmen Hartmetallzähne für maximale Stabilität. Hochwertig schlitzverlötet mit hoher Standzeit auch in harten Materialien. Lieferung inkl. auswechselbarem Zentrierbohrer. Max. Bohrtiefe 50 mm. Anwendung: Für Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel, Leichtbaustoffe etc.

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershartmetall
Zolltarifcode82075030
68,40 exkl. MwSt.
/ Stück
81,40 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std