9774611021 Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 10x210/150mm

SDS-plus Bohrer Trijet 10 x 210/150mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Heller Tools:26761D
Rubix:1705903
Hersteller:26761D
EAN:4010159267618
9774611021 SDS-plus-Bohrer Trijet 10 x 210150mm He
Technische Zusammenfassung
Material des Körpershartmetall
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9774611021 Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 10x210/150mm


Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 10x210/150mm heller
SDS-plus-Bohrer Trijet Ultimate Ausführung: Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. Trijet Ultimate 3-flügelige Schaufelradschneide mit verschleißfestem, eingelassenem Hartmetallkopf für hohe Standzeit und sehr guten Materialabtrag. Das wellenförmige Kopfdesign sorgt für eine verstärkte Kraftübertragung und einen besseren Materialabtrag. Schneller Bohrmehlabtransport ohne Verpuffung durch breite, vibrationsoptimierte Wendel. Besonders geeignet für Stahlbeton sowie für Beton härtester Güten, armierten Beton, Naturstein, Mauerwerk und Klinker.

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershartmetall
Zolltarifcode82075030
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,97 exkl. MwSt.
/ Stück
20,19 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std