9773592020 Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 20x200/150mm

SDS-plus Bohrer Bionic 20 x 200/150mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Heller Tools:15647G2
Rubix:1854141
Hersteller:15647G2
9773592020 SDS-plus-Bohrer Bionic 20 x 200150mm He
Technische Zusammenfassung
Material des Körpershartmetall

Produktdetails : 9773592020 Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 20x200/150mm


Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 20x200/150mm heller
SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. 2 Bionic-Schneiden. Für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershartmetall
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,10 exkl. MwSt.
/ Stück
31,06 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std