9712710801 Schlagbohrkrone SDS- 80mm

Schlagkernfräser 80mm SDS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:12710801, 9712710801
Rubix:1553724
Hersteller:1553724
EAN:4317784121095
9712710801 Schlagbohrkrone 80mm SDS FORMAT

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershartmetall
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9712710801 Schlagbohrkrone SDS- 80mm


Schlagbohrkrone SDS- 80mmFORMAT
SDS-plus-HM-Schlagbohrkrone Ausführung: Stabiles Bohrkronen-Dosensenker-Set mit SDS-plus-Aufnahmeschaft und gehärtetem Stahlkörper mit M16-Innengewinde. Der optimale Rundlauf sorgt für saubere Löcher, die verschleißarmen Hartmetallzähne für maximale Stabilität. Hochwertig schlitzverlötet mit hoher Standzeit auch in harten Materialien. Lieferung inkl. auswechselbarem Zentrierbohrer. Max. Bohrtiefe 50 mm. Anwendung: Für Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel, Leichtbaustoffe etc.

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershartmetall
Zolltarifcode82075030
80,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std